画像準備中

ハロゲンランプ12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84723557 品番JC12V50WGY6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)44 ガラス球:クリヤ- 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GY6.35 全光束(Lm)900 色温度(K)3000 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84723557 JC12V50WGY6.35 16543165 カワカミJC12V50WGY6.35 JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業 JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする