ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 鍵・錠前
ジョー・プリンス竹下の ドア錠
シリンダーラッチ錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84725420
品番
L-249
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
・防塵シャッター付きです。
用途
一般機器、機械
付属品
鍵2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※◇同一鍵仕様のみの取り扱いです。