ハイマウント(ベアリング装着)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N[kgf])12000(1224) 注文コード84725517 品番H-427-2
参考基準価格(税別)¥21,980 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は許容荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。
・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。
・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。

用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 ばね定数(N/mm)14700 許容荷重(N[kgf])12000(1224) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※◇傾斜設置状態でレベリングアップはできません。ジャッキアップ後の微調整でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする