ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
ステンレスガラス用ステー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84726260
品番
OT-B630-SUS
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
・ガラス扉用ステーです。
【ガラス厚8mm、10mmの場合】
M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
【ガラス厚12mmの場合】
M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途
ガラス扉
付属品
ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)
8〜12
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※◇ガラスヒンジでガラス扉を吊り込んでから、本製品の取り付けを行って下さい。
※◇ガラス扉が90°以上開かない位置に本製品を取り付けて下さい。
※◇ガラス扉の切り欠き位置によって開放角度が変わります。
※◇ガラス扉上部と上枠のチリ寸法を20mm開けて下さい。
商品説明動画
【Geo.Prince新製品:ガラス扉用戸当り】取り付けできないを解決!デザイン性に優れた戸当り【ステンレスガラス用ストッパー/OT-B630-SUS】
参考になった