RTH30036-CM Rename mark トートバッグ トップハウス 84727983

 

RTH30036-CM Rename mark トートバッグ トップハウス 84727983
RTH30036-CM Rename mark トートバッグ トップハウス 84727983

Rename mark トートバッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード84727983品番RTH30036-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!
カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!
大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!
また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。

カモフラージュ材質帆布質量(g)720幅(cm)53高さ(cm)36奥行き(cm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 旅行から日常使いまで
サービス業

程良い大きさで荷物もたくさん入りますし、高耐久なので気に入って使っております。中に何もないと自立して立っていられないので、そこが気になる方にはお勧めしませんが、デザインも良いですしいろんな場面で使いやすいと思います。

2024-02-06
用途: 仕事用
製造業

旦那さんの仕事用バックとして誕生日プレゼントとして2年前に購入。外仕事でかなり雑に扱っているみたいですが値段の割にかなり丈夫で満足していると聞きました。よかったです。

対象商品 : 84728017
2023-08-12
用途: たいへん良い
サービス業

商品の質感がしっかりしていて使いやすいことに加え、なにより値段が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする