RTH30036-KH Rename mark トートバッグ トップハウス 84728017 RTH30036-KH Rename mark トートバッグ トップハウス 84728017 RTH30036-KH Rename mark トートバッグ トップハウス 84728017

Rename mark トートバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84728017 品番RTH30036-KH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!
カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!
大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!
また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。

カーキ 材質帆布 質量(g)720 幅(cm)53 高さ(cm)36 奥行き(cm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
旅行から日常使いまで
サービス業

程良い大きさで荷物もたくさん入りますし、高耐久なので気に入って使っております。中に何もないと自立して立っていられないので、そこが気になる方にはお勧めしませんが、デザインも良いですしいろんな場面で使いやすいと思います。

2024-02-06
用途:
仕事用
製造業

旦那さんの仕事用バックとして誕生日プレゼントとして2年前に購入。外仕事でかなり雑に扱っているみたいですが値段の割にかなり丈夫で満足していると聞きました。よかったです。

対象商品:
84728017
2023-08-12
用途:
たいへん良い
サービス業

商品の質感がしっかりしていて使いやすいことに加え、なにより値段が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする