業務用ブースターケーブル 極太

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84728220 品番 BC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用
しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上
極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます
トランクに1つ入れておくと安心です!

用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに 材質CCA 長さ(m)3.5 電流(A)450 電圧(V)12V/24V 電線仕様(SQMM)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84728220
2024-11-01
用途:
バッテリー上がりに
その他業種

大型車に繋いでみたが、一発で問題なくエンジンかかった。
過去に購入した業務用と書かれているブースターケーブルは、ケーブルが細かったり、グリップが弱かったりすごく熱くなったりして不安だったが、この商品はケーブルが太くしっかりしていて、熱くもならず何の問題もなく良い商品だった。
周りの人にもおすすめしたいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする