密着ジェル!水垢取り先生プラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード84728640 品番29142
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お酢配合で水まわりの頑固な水垢や石鹸カスを溶かして除去。
壁面に垂れずに協力に密着してドロドロ溶かします。
ブルーの色付きジェルなのでスプレーした箇所がわかりやすく、塗布し忘れもありません。
鏡、浴室内、洗面台などの水まわりの頑固な水垢汚れ専用洗剤

材質成分/ゲル化剤・有機酸・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・アルコール系溶剤・水酸化カリウム・キレート剤・着色剤 高さ(mm)190 質量(g)363 縦(mm)52 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする