コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの 柄付ブラシ
ホコリごっそり洗濯機乾燥フィルター職人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84728676
品番
91379
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。
長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。
ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)
500
質量(g)
22.2
縦(mm)
30
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応