メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
貫通端子台 貫通用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84729324
品番
TOTB-752NS-3P-C-FB
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
538-8052
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
36.48
幅(mm)
13
色
ブラック
サイズ
ビス:M3
高さ(mm)
22.5
タイプ
貫通用
極数
3
定格
300V-12A
取付ピッチ(mm)
7.62