メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
生体溶解性セラミック耐熱保護具(5本指)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
84731467
品番
TCAT5-A
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途
鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
トラスコ品番
856-7497
材質
表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
厚さ(mm)
2.8
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
35
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬間耐熱温度(℃)
800