代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(55本)
注文コード
84732158
品番
B30-0630
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
160-2837
種別
全ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応