B86-0004 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732325

代表画像

B86-0004 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732325
B86-0004 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732325
B86-0004 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732325
B86-0004 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732325

内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(170個)
内径(mm)4.3
ねじ径M4
外径D(Φmm)8.5
内容量1パック(170個)注文コード84732325品番B86-0004
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。

トラスコ品番
160-8983
厚さ(mm)
0.45
ねじ径
M4
外径D(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
0.45
材質
機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類
外歯ワッシャー
表面処理
三価クロメート(白)
外径(mm)
8.5
内径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする