本体

DS-12 デイズ 折りたたみ油はねガード タマハシ 84732937 DS-12 デイズ 折りたたみ油はねガード タマハシ 84732937 DS-12 デイズ 折りたたみ油はねガード タマハシ 84732937 DS-12 デイズ 折りたたみ油はねガード タマハシ 84732937

デイズ 折りたたみ油はねガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84732937 品番DS-12
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトにたたんで収納できる!サッと取り出しコの字型にして、三面防ぐガードになります。
様々なキッチンに馴染むシンプルデザインのオイルガード。たためば薄型になり隙間に収納できます。油をしっかりガードする三面タイプ。スチール製で軽量です。

材質スチール(ふっ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)約804×300×6(使用時:約352×232×300mm、折りたたみ時:352×20×300mm) 質量(g)約900
注意
※本品は鉄製品ですのでお手入れが不十分ですと錆を生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする