MC-101 マリ・クレール コンビネーションパン14cm タマハシ 84732998

本体

MC-101 マリ・クレール コンビネーションパン14cm タマハシ 84732998
MC-101 マリ・クレール コンビネーションパン14cm タマハシ 84732998
MC-101 マリ・クレール コンビネーションパン14cm タマハシ 84732998
MC-101 マリ・クレール コンビネーションパン14cm タマハシ 84732998

マリ・クレール コンビネーションパン14cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84732998品番MC-101
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレスの鍋やストレーナーを合わせたシステマチックな調理セット。煮る・茹でるはもちろんのこと、ストレーナーで水切りもラクにできます。シンプルな造りのオールステンレス製のため、アウトドアシーンでも活躍しそうです。

材質本体:ステンレス綱、はり底:アルミニウム合金・ステンレス綱、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:ステンレス綱寸法(mm)収納時:約270×150×233、ソースパン:約265×144×105(深さ:81)、スチーマー:約265×144×97(深さ:79)、ストレーナー:約265×144×158(深さ:141)、深型ソースパン:約265×144×141(深さ:124)、フタ:約150×150×42容量(mL)ソースパン:約1200、深型ソースパン:約1800質量(g)収納時:約1630、ソースパン:約400、スチーマー:約210、ストレーナー:約300、深型ソースパン:約480、フタ:約240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする