本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 計量ツール・はかり・温度計
タマハシの キッチンばかり
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84733077
品番
MC-429
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パンやお菓子作りなど、ちょっとした分量の計量に!便利な0表示付き。計量時に画面が光るので重さが見やすい!
仕様
最大計量:2kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約165×125×35
質量(g)
約170
使用電池
単4形電池×2個(別売)