本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 計量ツール・はかり・温度計
タマハシの キッチンばかり
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(3kg)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84733086
品番
MC-430
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手作りには欠かせないコンパクトで手軽に扱えるキッチンスケールです。0表示付きなので知りたい重量を計量できます。
仕様
最大計量:3kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒
材質
ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)
約150×215×16
質量(g)
約420
使用電池
ボタン電池(CR2032)×1個(モニター電池付属)