本体

プエル フードチョッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84733199 品番PU-101
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。

材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂 寸法(mm)約115×115×235 質量(g)約850 消費電力(W)120 コード長さ(m)約1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする