本体
タマハシ
タマハシの 厨房機器・設備・調理機械
タマハシの 下調理機器類
タマハシの 切さい機
プエル マルチフードカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84733226
品番
PU-111
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
材質
本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン
寸法(mm)
約195×120×215
質量(g)
約1050
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.6