曜日別特売
AYT-03 アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付) タマハシ 84733244

本体

AYT-03 アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付) タマハシ 84733244
AYT-03 アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付) タマハシ 84733244
AYT-03 アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付) タマハシ 84733244
AYT-03 アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付) タマハシ 84733244

アミ焼大将・ワイド(タコ焼きプレート付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84733244品番AYT-03
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。

付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)約382×146×106質量(g)約1205消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする