DOGYU
DOGYUの カッター
DOGYUの スクレイパー
DOGYUの スクレイパー本体
ハナスクレーパーU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84733646
品番
03868
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,421
販売価格(税別)
¥
4,019
バスケットに入れる
ギザ刃が塗膜をとらえる。
丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。
滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途
アングル、トタン屋根のケレンに。
全長(mm)
175
色
ブラウン/シルバー
質量(g)
125
刃幅(mm)
約60