日本規格協会
JISハンドブック2024 68 金型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
84734048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
書籍
¥
15,100
バスケットに入れる
仕様
(版型)A5
ページ数
1248
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月