※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84734057 品番CDM2KFZ20-100SZ
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです
高い不回転精度
Φ20、Φ25-±0.7°
Φ32、Φ40ー±0.5°
無給油で使用可能
標準シリンダと取付は同寸法
オートスイッチの取付も可能
シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。

ストローク(mm)100 取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 作動方式単動押出し形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじ ロッド不回転精度(°)±0.7 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする