現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734066
品番
TP-2932C-IG-130-J00-24
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
減速比
130
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
64.2
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
392
ドライバタイプ
TPDR-68A