現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2932J-IGLタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
130
注文コード
84734145
品番
TP-2932J-IG-130-J00-12
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
130
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
44.9
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
294
ドライバタイプ
TPDR-68A