曜日別特売
TP-2629NA-15 DCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ スリーピース 84734328

DCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84734328品番TP-2629NA-15
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)15回転数(min-1[r.p.m])4700電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする