現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
33
10
66
75
100
33
450
600
675
900
150
200
225
300
電圧(V)
12
24
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734897
品番
TP-2732F-KS-33-J00-12
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
減速比
33
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】27.7
寸法L(mm)
23.7
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
130
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
39.2
ドライバタイプ
TPDR-68A