現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
900
10
66
75
100
33
450
600
675
900
150
200
225
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734976
品番
TP-2732E-KS-900-J00-24
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
減速比
900
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】27.7
寸法L(mm)
34.2
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
7.7
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A