TP-2732E-KS-225-J00-24 DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ スリーピース 84735125

現物写真

DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比225
内容量1個注文コード84735125品番TP-2732E-KS-225-J00-24
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
減速比225径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7寸法L(mm)【ギア】30.7電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])28.5電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)343ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする