現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84736008
品番
TP-2932C-KH-10-P00-12
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
減速比
10
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】18.7
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
409
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A