現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-KSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
33
10
33
450
600
675
900
66
75
100
150
200
225
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84737180
品番
TP-2932B-KS-33-J00-24
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
減速比
33
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】23.7
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
184
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
98
ドライバタイプ
TPDR-68A