現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-KWタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
150
75
60
150
125
100
750
1500
1000
50
30
25
500
375
300
250
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84737977
品番
TP-2932B-KW-150-H00-24
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
150
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
38
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
245
ドライバタイプ
TPDR-68A