現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
30
50
30
25
500
375
300
250
200
75
60
150
125
100
750
1500
1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84739736
品番
TP-3038C-KW-30-H00-24
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
減速比
30
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】30
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
282
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
88.2
ドライバタイプ
TPDR-68A