TP-3038C-KW-1000-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ スリーピース 84740007

現物写真

DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比1000
内容量1個注文コード84740007品番TP-3038C-KW-1000-H00-24
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
減速比1000径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])9.1電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする