現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
1000
75
200
150
120
100
750
500
300
250
1000
60
50
36
30
25
18
5
15
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84740235
品番
TP-3442E-CE-1000-H00-12
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
減速比
1000
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
5.1
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
980
ドライバタイプ
TPDR-68A