曜日別特売
TP-3442B-CE-750-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ スリーピース 84740296

現物写真

DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比750
内容量1個注文コード84740296品番TP-3442B-CE-750-H00-24
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
減速比750径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])6.8電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)980ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする