曜日別特売
TP-3442B-CM-10-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740664

現物写真

DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比10
内容量1個注文コード84740664品番TP-3442B-CM-10-H00-24
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
減速比10径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】30電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])453電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)88.2ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする