現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
75
5
10
75
60
50
180
150
120
100
36
30
25
18
15
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84740820
品番
TP-3442B-CM-75-H00-24
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
減速比
75
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】42
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
60.4
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
539
ドライバタイプ
TPDR-68A