曜日別特売
TP-3522NA-HA-3750-T00-24 DCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ スリーピース 84743464

現物写真

DCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比3750
内容量1個注文コード84743464品番TP-3522NA-HA-3750-T00-24
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
減速比3750径(Φmm)【ギア部】42.5【モーター部】35.4寸法L(mm)【ギア】11電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])2.25電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9定格トルク(mN・m)98ドライバタイプTPDR-68A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする