現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
120
75
200
150
120
100
60
50
36
30
25
18
5
15
10
750
500
300
250
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84743708
品番
TP-3850K-CE-120-H00-24
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
減速比
120
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】38.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
28.4
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
980
ドライバタイプ
TPDR-68A