現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
675
900
675
450
300
270
200
150
120
30
25
20
15
75
60
50
40
100
5
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84746115
品番
TP-3526NB-KH-675-P00-24
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
減速比
675
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】28.7
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
9.7
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A