スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-KJタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
5
5
10
75
60
50
40
100
300
270
200
150
120
30
25
20
15
900
675
450
電圧(V)
12
24
12
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84747226
品番
TP-3526NC-KJ-5-P00-12
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
減速比
5
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】20.3
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
820
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A