現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
120
5
10
75
60
50
40
100
300
270
200
150
120
30
25
20
15
900
675
450
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84747558
品番
TP-3526NA-KJ-120-P00-24
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
減速比
120
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】27.8
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
33.9
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
294
ドライバタイプ
TPDR-68A