現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
25
50
30
25
500
375
300
250
200
750
1500
1000
75
60
150
125
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84749046
品番
TP-3526NB-KW-25-H00-24
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
25
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
226
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
39.2
ドライバタイプ
TPDR-68A