現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
25
50
30
25
500
375
300
250
200
750
1500
1000
75
60
150
125
100
電圧(V)
12
24
12
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84749107
品番
TP-3526NC-KW-25-H00-12
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
25
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
147
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-68A