1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246

1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246
1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246
1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246
1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246
1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246
1029638-41 Super-Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778246

Super-Birki 2.0 PU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
84778246
品番
1029638-41
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体は一体成型で製造され、かかと部分を少し平らに抑えたこの人気のクロッグは、足全体をしっかりと保護し、歩行時も確実に地面をグリップしてくれます。
柔軟なポリウレタン素材の表面を滑らかに仕上げたこのSuper Birkiは、特にお手入れが簡単な一足です。
人間工学に基づいて設計されたコルク製フットベッドは、通気性に優れたマイクロファイバーで覆われており、高い快適性をお約束します。
直接発泡させた柔軟なPUソールには滑り止め加工が施されており、滑りやすい場所でも抜群のグリップ力を発揮してくれます。

トラスコ品番
679-3576
材質
アッパー:ポリウレタン(PU)、インソール:足の形状を考慮したコルクフットベッド、取り外し可能、アウターソール:耐滑性に優れ、オイルやグリースにも強いポリウレタン(PU)製
インクブルー
サイズ(cm)
26.5
規格
EN ISO 20347:2022準拠の試験を通過
足幅
レギュラー
サイズ規格
EU(ヨーロッパ):41
注意
※PUクロッグ本体は80℃まで、フットベッドは30℃までの温度で洗浄可能(フットベット自体を水に漬けることは不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする