エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータその他関連用品
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781666
品番
EA729PA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,736
販売価格(税別)
¥
9,760
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様
屋内用/横型
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)
8×100
材質(ケース)
ABS樹脂
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0〜120
ゲージ径(Φmm)
75
ゲージ目盛(MPa)
測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)
0〜1.0