0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84781675 品番EA729PA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。

仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0〜120 ゲージ径(Φmm)100 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする