front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
白
サイズ
M
注文コード
84784816
品番
PP301-10-M
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
78
機能
制菌、吸汗速乾、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった