front画像_1

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) コーラルピンク サイズLL 注文コード84784956 品番PP301-20-LL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど270種類から選べます 他の種類を見る
コーラルピンク サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)79 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 素材ストレッチソフトラチネ 性別レディス

商品説明動画

montblanc LAURA ASHULEY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする